散水用ホース GARDEN G432C

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 38384764 品番 GARDEN(G432C)15×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。

内径(Φmm)15 長さ(m)10 特性耐圧 グリーン 使用流体 外径(Φmm)19.5 使用温度範囲(℃)0〜35 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃) アズワン品番64-3672-41 耐圧(kgf/cm2)9 ライン色黄緑色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38384773
2019-08-06
用途:
庭への散水用です。
106プロダクト 様 (製造業)

圧をかけたまま時間を置くとピンホールがあいて水漏れします。
穴があいた部分を切断し修理しましたが、注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする