※サンプル画像(画像はVP30KNHとなります。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38384775
品番
VP30KF
参考基準価格(税別)
¥1,881
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
種別
パッド単体
色
グレー
記号
パッド接続:-M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
滑り止めタイプ