カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの 給排水用ホース
散水用ホース GARDEN G433C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
注文コード
38384807
品番
GARDEN(G433C)15×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。
内径(Φmm)
15
長さ(m)
20
特性
防藻
色
ブルー
使用流体
水
外径(Φmm)
19.5
使用温度範囲(℃)
0〜35
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm
2
)
9
ライン色
黄緑色