両胸ポケット

アクティブストレッチつなぎ 6786

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38384809 品番 6786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

動きやすいストレッチ素材に引き裂きに強いリップストップが加わり、タフに動ける快適つなぎ服です。
襟裏・脇下・股下には汗の臭いを抑える消臭テープが縫い込まれています。
収納に便利な右胸ファスナーポケットや左胸ペン差し付きポケット、左袖にペン差しポケットが付いています。
右ヒザ脇にスマホ等小物を入れるポケットが付いています。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 胸廻(cm)110 肩幅(cm)46.5 腰廻り(cm)102/86 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 裄丈(cm)79 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする