散水用ホース GARDEN G433C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 注文コード38384816 品番GARDEN(G433C)15×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。

内径(Φmm)15 長さ(m)30 特性防藻 ブルー 使用流体 外径(Φmm)19.5 使用温度範囲(℃)0〜35 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃) 耐圧(kgf/cm2)9 ライン色黄緑色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする