商品画像

6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 38384897 6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 38384897 6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 38384897

ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38384897 品番 6883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊クレーター構造のメッシュと凹凸面が汗を拡散しベタツキ感を軽減します。
圧迫感が少ないストレッチ素材を使用し快適な着心地を実現しました。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する高機能次世代インナーです。

ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル90 ポリウレタン10 肩幅(cm)41 着丈(cm)60 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98 胸幅(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする