グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの シート
グリーンフィールドの 防草シート
バイオバリヤー根茎調節資材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38384913
品番
BIO1.0
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
植物の根の成長点に強く作用し、根茎の根の伸長方向を変え、成分を持続的に放出するので効果が持続します。
幅(m)
1
長さ(m)
30
色
イエロー
材質
ポリプロピレン
用途
軽量のため作業性が良く、施工が簡単にすることが出来ます。
寸法(幅W×長さL)(m)
1×30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません