6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 38384940

商品画像

6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 38384940
6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 38384940
6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 38384940

ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1枚注文コード38384940品番6883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊クレーター構造のメッシュと凹凸面が汗を拡散しベタツキ感を軽減します。
圧迫感が少ないストレッチ素材を使用し快適な着心地を実現しました。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する高機能次世代インナーです。

ブラックサイズLL混率(%)ポリエステル90 ポリウレタン10肩幅(cm)43着丈(cm)62適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)96~104胸幅(cm)47.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする