RCF420-0510 RCF防根・防竹シート グリーンフィールド 38384983 RCF420-0510 RCF防根・防竹シート グリーンフィールド 38384983 RCF420-0510 RCF防根・防竹シート グリーンフィールド 38384983

RCF防根・防竹シート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38384983 品番 RCF420-0510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。

幅(m)0.5 長さ(m)10 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.69 用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38384938
2022-06-04
用途:
切って、折り込んで、扱いやすい
不動産業

厚みがあって、防根シートとしてちょうどよい。
送料が別途かかる。
ハサミやカッターで簡単に切れるので、水抜き孔の加工も簡単にできる。
折り込んで立上り部分をつくるときも、折り紙の要領で扱いやすい。
屋上緑化で使うなら、専用テープまたは気密防水テープで留めてお風呂状に成形するとよいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする