XT-GR1020N ザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーン グリーンフィールド 38385035

XT-GR1020N ザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーン グリーンフィールド 38385035
XT-GR1020N ザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーン グリーンフィールド 38385035
XT-GR1020N ザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーン グリーンフィールド 38385035

ザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーン

(4件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード38385035品番XT-GR1020N
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。

用途1個あたり約840gと超軽量ですので、作業性に優れ労務費が短縮されます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38385035
2021-10-10
用途: 同メーカーのザバーン(防草シート)の端部、目地処理に使用
建築設計事務所インドットその他業種

コストも高いが、非常に品質が高い。シートの端部処理の相手が劣化したコンクリート面であったが、粘着力が高いため安定して貼り付けできる優れもの。しっかりと目付処理したい場合には、このテープの利用価値は高い。ただし、粘着力が高いため、作業するときには素手で行うことをお勧めします。仮に防草シートの端部や目地処理に使うにあたり、メーカーの説明書にもありますが、このテープを使うよりも、シートの上に砕石を敷き均すほうが圧倒的に耐久性が高いことを補足しておきます。ただし、このテープ自体は厚みも粘着力も品質が高く、テープとしての機能は十分な製品と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38385035
2021-07-04
用途: ザバーンのジョイント、コンクリート面の接着
吉岡デザイン事務所建設業・工事業

しっかりジョイント接着できました。
ハサミにノリがくっつき掃除が大変でした。

対象商品 : 38385035
2020-10-23
用途: 農作業
農・林・水産業

グリーンフィールドの防草シートに使用。粘着力がとても強力。剥がす紙の差が大きいので、指にテープがくっつくことなくスムーズに作業できる

対象商品 : 38385035
2020-10-30
用途: 太陽光発電の下の防草シートの張り合わせ
卸売・小売業

10㎝間隔にミシン目を入れてほしい2meita-程度でいいですから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする