商品画像

4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385089 4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385089 4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385089 4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385089

GILIOセイバーセーフティー 4002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38385089 品番 4002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ムレにくいニット素材を使用したお手頃価格のセーフティーシューズです。
ベーシックなデザインと柔らかな履き心地。
インジェクション製法により、底剥がれしにくく丈夫で長持ち。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途一般作業全般 形状ローカット グレー サイズ(cm)27 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)435(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする