9 三方接手 モノタロウ 38385139 9 三方接手 モノタロウ 38385139 9 三方接手 モノタロウ 38385139

三方接手

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38385139 品番 9
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途エアーの分配に 材質黄銅 寸法L1(mm)19.0 寸法D1(Φmm)6.0 寸法D2(Φmm)9.0 寸法L2(mm)29.5 使用流体水、空気、油
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
配管作業
教育・研究機関

特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.

2024-10-26
用途:
エアホース分岐

昔はこの手の分岐はガス用としてよく売られていたが、現在は禁止?になって、
余り見かけなくなった。
コンプレッサーエアーホース用で使用したが、問題なく使用出来た。

対象商品:
38385123
2024-09-13
用途:
バイクの燃料ホースに使用
運輸・通信業

空冷ビックツインに使用しました。
プラスチックの三又もありますが旧車なので見た目と耐久性考えたらこちらの商品は的確だと思い購入しました。
ガソリンタンクのトンネルが深いので左右コックを付け三又でキャブに送ってます。

対象商品:
38385123
2023-09-07
用途:
作業場のエアー配管に使用
高松サイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパホーマンス最高で、精度も満足です、次回もお願いします。

対象商品:
38385148
2023-07-28
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

大型トラックの燃料ホースのジョイントに購入しましたがしっかり使うことができました

対象商品:
38385123
2023-10-30
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーホースの分岐で使用しました。安価で特に問題なく使えているので、いいと思います。

対象商品:
38385123
2022-06-24
用途:
エアーホースの分岐用継ぎ手として

特に問題hなくつけれました。価格も安いのでよかったですエア漏れもないです。

対象商品:
38385123
2022-04-28
用途:
車両のメンテナンス
ピデスアート 様 (製造業)

燃料ポンプを予備で分配するのに使用。危険を伴う部分なのでしっかりと金属製のジョイントを使用し完成したので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする