曜日別特売
4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385168

側面画像

4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385168
4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385168
4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385168
4002 GILIOセイバーセーフティー 4002 カジメイク 38385168

GILIOセイバーセーフティー 4002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード38385168品番4002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ムレにくいニット素材を使用したお手頃価格のセーフティーシューズです。
ベーシックなデザインと柔らかな履き心地。
インジェクション製法により、底剥がれしにくく丈夫で長持ち。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途
一般作業全般
形状ローカットブラックサイズ(cm)28材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)435(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする