商品画像

GILIOベアフットシューズ 6411

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38385177 品番 6411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ソールを薄めにすることで裸足に近い足裏の感覚を重視した新しいスタイルの作業履きです。
従来品より幅広のため、指先の自由度が高く作業性が向上します。
かかと部分に安全性を高めるリフレクターを装備。
ニット素材で通気性が抜群です。

用途一般作業全般 形状ローカット ネイビー サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)250(26cm) 材質(先芯)なし 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする