※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP10WS-M4 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385387 VP10WS-M4 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385387

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38385387 品番 VP10WS-M4
参考基準価格(税別)¥1,518 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 材質金属:標準 記号パッド接続:-M4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーン パッド形状多段ベローズタイプ 接続ねじサイズM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする