※サンプル画像(イメージ画像となります。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質
金属:標準
材質(パッド)
極軟質シリコーン
注文コード
38385518
品番
VP20WYS4-M6
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属:標準
ゴム硬度
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
極軟質シリコーン
パッド形状
多段ベローズタイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0