曜日別特売
NU315MCM 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工) 38385523

単列円筒ころ軸受 300形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)75注文コード38385523品番NU315MCM
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形・N形は自由側軸受に適しています。
NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160備考もみ抜き保持器幅B(mm)37寸法r(mm)(最小)2.1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)3260寸法Fw(mm)95.5内部すきま予圧記号CM寸法r1(mm)(最小)2.1呼び番号315許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4800寸法Ew(mm)-JIS等級0基本定格荷重Cor(N)189000基本定格荷重Cr(N)179000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38384997
2023-11-01
用途: エンジン修理

長持ち安心のNSK 
完璧非の打ち所がないです。
NTNもどちらも素晴らしい。
ベアリングあっての世の中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする