曜日別特売
500A ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン) 38385954

ヒューズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ヒューズ容量(A)500
内容量1袋注文コード38385954品番500A
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

インバーターへの過電流を防ぎます。
カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。
伝導率を良くするために高級素材を使用。
品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。
ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。

セット内容500A×10枚使用電圧範囲(V)DC80使用温度範囲(℃)-20~125ヒューズ容量(A)500
注意
※インバーターに予想以上に負荷がかかってしまった時は、インバーターへの損傷の恐れがあります。
※インバーター保護のため、インバーターとバッテリーの間に中間ヒューズの取り付けをおすすめします。
※突発的な過電流が流れると保護できない場合もあり、100%インバーターへの過電流保護をお約束するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38385954
2020-05-05
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

コストパフォーマンスが良いので、今後も使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする