ONE GAIN(ワンゲイン)
ONE GAIN(ワンゲイン)の 船舶艤装品
ONE GAIN(ワンゲイン)の 船舶電装品
ONE GAIN(ワンゲイン)の 舶用電源/バッテリー
バッテリーターミナル専用スペーサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38386024
品番
SPACER(-)(+)
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途
バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.
適合
55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー
セット内容
(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)
黄銅
タイプ
スペーサー
適合径(Φmm)
【端子】(+):12.4〜13.9、(-):10.7〜12.3
注意
※Bタイプ以外のバッテリー・L型端子タイプのバッテリーは適合いたしませんのでご注意ください。