マルチポールパワー用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 定格電流(A)100 注文コード38386049 品番SA120B2-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は定格電流など8種類から選べます 他の種類を見る

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。
コネクタの着脱もスムーズ。

セット内容コネクタ×4個、端子×8個 定格電流(A)100 耐電圧(V)DC600 極数2 適合ケーブル(SQ)22、(AWG)4 使用温度(℃)-20〜75 燃焼性UL94_V-0 接触抵抗(μΩ)<140 絶縁抵抗(MΩ)5000 寸法A(mm)51.9 寸法B(mm)11.1 寸法C(mm)7.5 寸法D(mm)21.7
注意
※メーカー製造ラインの都合により、入荷時期によっては、色が写真と異なる場合がございます。
※型番が同じであれば、色が異なっていてもはめ合わせることは可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38386049 SA120B2-H 65146306 SA120B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 1セット 4,398 税込4,838 セット内容に変更があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする