※サンプル画像(イメージ画像となります。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38386297
品番
VP40WF-M6-S3
参考基準価格(税別)
¥6,765
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
色
外観:グレー
記号
パッド接続:-M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
多段ベローズタイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0