3/22より値下げ!現場を応援

エコビックLED投光器 100W (常設用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38386663 品番 ATL-E100J-WBK-50K
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別) 値下げ
54,980
電球の種類LED 消費電力(W)100 全光束(Lm)13300 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)2 寸法(mm)185×410×245 質量(kg)3.3 使用電球L100W-E39J-WBK-50K 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 定格電圧(V)100/200 口金E39 定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5 芯数2 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×2芯 配光角度(°)ワイド(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170 プラグ形状切放し 光色昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする