内径d(Φmm)50外径D(Φmm)110幅B(mm)27備考プレス保持器寸法r(mm)(最小)2材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1300寸法Fw(mm)65内部すきま予圧記号C3寸法r1(mm)(最小)2呼び番号310許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000寸法Ew(mm)-JIS等級0基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)110000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼