エコビックLED投光器 100W (作業用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38386697 品番 ATL-E10005J-W-50K
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
電球の種類LED 消費電力(W)100 設置場所屋外 全光束(Lm)13300 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2 寸法(mm)249×467×448 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100 口金E39 定格電流(A)1 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 使用電球L100W-E39J-WBK-50K エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×3芯 配光角度(°)ワイド(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170 プラグ形状アース付きポッキンプラグ 光色昼白色 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする