日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器用替電球
LED交換球 エコビック 100W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38386724
品番
L100W-E39J-SBK-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
消費電力(W)
100
使用場所
屋内・屋外兼用
全光束(Lm)
12700
付属品
落下防止ワイヤー×2
寸法(mm)
Φ185×340
質量(kg)
1.7
定格電圧(V)
100/200
口金
E39
定格電流(A)
(100V/200V)1.0/0.5
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
133
配光角度(°)
(1/2ビーム角)50、(1/10ビーム角)110
光色
昼白色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38386724
L100W-E39J-SBK-50K
42007456
L100W-E39J-SBK-50K
LED交換球 エコビック100W
日動工業
1個
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました。