真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38386830 品番 VP10LBEP
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 仕様【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)EPDM パッド形状ソフトベローズタイプ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする