PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38386891
品番
VP6LBHN
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用
仕様
【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
HNBR
パッド形状
ソフトベローズタイプ
商品説明動画
参考になった