曜日別特売
NJ316EM 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工) 38386932

単列円筒ころ軸受 300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)80注文コード38386932品番NJ316EM
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

内径d(Φmm)80外径D(Φmm)170幅B(mm)39備考もみ抜き保持器寸法r(mm)(最小)2.1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)4450寸法Fw(mm)101寸法r1(mm)(最小)2.1呼び番号316許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300寸法Ew(mm)-JIS等級0基本定格荷重Cor(N)282000基本定格荷重Cr(N)256000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする