PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38386988
品番
VP20LBEP
参考基準価格(税別)
¥847
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用
仕様
【パッド接続】ネジ込み:-M6、はめ込み:-T40
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
EPDM
パッド形状
ソフトベローズタイプ
商品説明動画
参考になった