PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
20
6
8
10
15
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38387031
品番
VP20LBHN
参考基準価格(税別)
¥913
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用
仕様
【パッド接続】ネジ込み:-M6、はめ込み:-T40
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
HNBR
パッド形状
ソフトベローズタイプ
商品説明動画
参考になった