※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP8LBSE-M4 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38387137 VP8LBSE-M4 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38387137

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38387137 品番 VP8LBSE-M4
参考基準価格(税別)¥1,045 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 材質金属:標準 ブラック 記号パッド接続:-M4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)8 材質(パッド)導電性シリコーン パッド形状ソフトベローズタイプ 接続ねじサイズM4×0.7

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする