PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38387320
品番
VP8LBU
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板
仕様
【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
ウレタン
パッド形状
ソフトベローズタイプ
商品説明動画
参考になった