曜日別特売
VP15LBU 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38387390

※サンプル画像(画像はVP15LBNとなります。)

VP15LBU 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38387390
VP15LBU 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38387390

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)15
内容量1個注文コード38387390品番VP15LBU
参考基準価格(税別)¥1,331販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板
仕様【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15ブルーRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15材質(パッド)ウレタンパッド形状ソフトベローズタイプ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする