ダイヤテックス
ダイヤテックスの 両面テープ
ダイヤテックスの 両面テープ一般用途用
パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
38390260
品番
C-206-BLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
カーペット類の固定用に
厚みが薄く、段差が気にならない
マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途
カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.25
色
ブルー
長さ(m)
20
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
1面/18.59、2面/7.38
RoHS指令(10物質対応)
対応