OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 釘
OHSATO(大里)の 又釘
又釘(鉄/めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(143本)
注文コード
38390400
品番
#14x32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途
有刺鉄線や針金などの線材の固定に。
材質
鉄
全長(mm)
32
表面処理
めっき
番手
#14
太さ(mm)
2.1
注意
※用途以外に使用しないでください。