グリーンポット
グリーンポットの プランター・鉢
グリーンポットの 鉢・プランター・ポット
グリーンポットの 鉢・ポット
バンドール ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38390786
品番
EB-BB3126BR
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
本物の金属のような深い色が特徴のライトプランター。本物の金属とは異なり、驚くほど軽量です。より本物に近づけるために、複数色を塗り重ね丁寧に仕上げました。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
2
色
ブロンズ
容量(L)
11
寸法(cm)
31
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸:23×25、外寸:31×26
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません