グリーンポット
グリーンポットの プランター・鉢
グリーンポットの 鉢・プランター・ポット
グリーンポットの 鉢・ポット
エンバス シリンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38390978
品番
EB-EC3030BK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
連なる垂線が醸し出す落ち着いた雰囲気。モノトーンコーディネートでもシンプルになりすぎない。削り出し加工を施したストライプ模様のラフさが特徴。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
2.8
色
ブラック
容量(L)
18
寸法(cm)
30
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸:24.5×27.5、外寸:30×30
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません