曜日別特売
22317EAC3 自動調心ころ軸受 22300形 NSK(日本精工) 38393537

自動調心ころ軸受 22300形

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)85注文コード38393537品番22317EAC3
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

内径d(Φmm)85外径D(Φmm)180幅B(mm)60寸法r(mm)(最小)3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)7230内部すきま予圧記号C3呼び番号22317許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3200JIS等級0基本定格荷重Cor(N)630000基本定格荷重Cr(N)600000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38393713
2020-06-05
用途: 振動ふるいのベアリング交換用
泉山興業株式会社

まだ使用していませんが、どこへ注文しても納期を要し、金額も張るので割引時に購入しました。規格ものなので品質は間違いないと思います。

対象商品 : 38393695
2018-01-31
用途: シャフトの回転機構に使用します、
昭和機械製作所製造業

過度な荷重にて壊れる事もある。彫心製で組み込みが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする