曜日別特売
6X10 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38394347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X10 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38394347
6X10 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38394347

六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(4000本)
ピッチ(mm)1
首下長l(mm)10
内容量1ケース(4000本)注文コード38394347品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,470
販売価格(税別)
27,700

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質ピッチ(mm)1呼び径(mm)6表面処理ユニクロめっき二面幅S(mm)5頭部高さ(mm)6頭部径dk(mm)10.22穴深さt(mm)3首下長l(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする