曜日別特売
8X20 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38394478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X20 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38394478
8X20 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 38394478

六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(1600本)
ピッチ(mm)1.25
首下長l(mm)20
内容量1ケース(1600本)注文コード38394478品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,203
販売価格(税別)
24,730

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質ピッチ(mm)1.25呼び径(mm)8表面処理ユニクロめっき二面幅S(mm)6頭部高さ(mm)8頭部径dk(mm)13.27穴深さt(mm)4首下長l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする