- レーザー距離計 モノタロウ 38395404 - レーザー距離計 モノタロウ 38395404 - レーザー距離計 モノタロウ 38395404

レーザー距離計

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38395404 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。
距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。
PSCマーク認証品です。

測定範囲(m)0.05〜40 用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5〜40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書:(3.5MB)
注意
※レーザー光をのぞき込まないでください。
※レーザー光を人に向けないでください。
※子供には使用させないでください。

商品説明動画

レーザー距離計.
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
室内距離測定
サービス業

工事現場等で距離を測定するなら充分。
客先等で素早く測定したいならもう2000円くらい足して別の物をオススメ。
以下不満点。
・音がうるさい。消せないので客先等で使用するにはキツイ。
・わずかなブレや妨害物、低反射率面でエラーを返す。漏れなくエラー音がうるさい。
・ストラップ穴は面取りされてないので通すの難しい。
・モノタロウ製品共通の電池の蓋が硬すぎ問題。

2025-10-12
用途:
室内の測定などに使用しています
卸売・小売業

事務所の気積率などの測定に使用していますが、感度も良く普通に使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
38395404
2025-03-08
用途:
高所や天井裏の配線配管長見積もり
建設業・工事業

図面を入手できない既設建築物の電気配管等見積もりに使う目的で購入しましたが、最初に使用したのはピタゴラス測定での高木伐採時の人払い距離の試算でした。
たまたま曇りだったのもありますが、かなり助かりました。

機能的には満足ですが、確かにストラップは精密ドライバーが無いと装着出来ないし、ストラップを付けると付属のカバーでは小さ過ぎるのが惜しい。

1人が参考にしています
2025-04-17
用途:
倉庫内の使用坪数算出
九州誠和梱枹運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

倉庫内のレイアウト変更時に、平米数を算出する為、今般購入させて頂きました。
以前から仕事上購入したいと思っていました。
シンプルで使いやすく購入して良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
38395404
2023-12-04
用途:
機械製造
製造業

測定もそれほど誤差が無く、精密な寸法が必要でなければ十分だと思います。ストラップが
付けにくいのが改良点ですかね。

対象商品:
38395404
2021-09-26
用途:
測定機器設置作業
サービス業

軽くて使いやすいです。 ビープ音の音量調整があると更に便利でした。

対象商品:
38395404
2020-10-26
用途:
室内DIY時使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

室内で2m以上の測定に関しては、スケールでは不正確になりがち、そこでレーザー距離計が活躍です。実測値で、スケールより確実に正確に測れるのが満足です

2人が参考にしています
対象商品:
38395404
2021-01-18
用途:
室内寸法測定
飲食業

必要充分で、なおかつ初心者の私にはシンプルで操作しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする