内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30幅T(mm)9質量(g)25寸法r(mm)(最小)0.3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(Φmm)18寸法d1(Φmm)30取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51103許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9000JIS等級0基本定格荷重Ca(N)11400基本定格荷重Coa(N)19500シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼