曜日別特売
51109 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396267

 

51109 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396267
51109 単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工) 38396267

単式スラスト玉軸受 51100形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)65
幅T(mm)14
内容量1個注文コード38396267品番51109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,210

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)45外径D(Φmm)65幅T(mm)14質量(g)143寸法r(mm)(最小)0.6材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大da)(mm)57寸法D1(Φmm)47寸法d1(Φmm)65取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51109許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000JIS等級0基本定格荷重Ca(N)28100基本定格荷重Coa(N)69000シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3839626751109070230215110951109 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023021単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
1,260
欠品中
税込1,386
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする