曜日別特売
51272XM 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工) 38396924

 

51272XM 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工) 38396924
51272XM 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工) 38396924

単式スラスト玉軸受 51200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)360
外径D(Φmm)500
幅T(mm)110
内容量1個注文コード38396924品番51272XM
参考基準価格(税別)¥1,660,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)360外径D(Φmm)500幅T(mm)110質量(g)68800寸法r(mm)(最小)4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大da)(mm)442寸法D1(Φmm)365寸法d1(Φmm)495取付関係寸法(最大Da)(Φmm)418取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51272許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑380許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑560JIS等級0基本定格荷重Ca(N)705000基本定格荷重Coa(N)3500000シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする