曜日別特売
4X40 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38396971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X40 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38396971
4X40 六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 38396971

六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(3200本)
ピッチ(mm)0.7
首下長l(mm)40
内容量1ケース(3200本)注文コード38396971品番4X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,310
販売価格(税別)
32,100

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質ピッチ(mm)0.7呼び径(mm)4表面処理ユニクロめっき二面幅S(mm)3頭部高さ(mm)4頭部径dk(mm)7.22穴深さt(mm)2首下長l(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする