曜日別特売
51318 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工) 38397064

 

51318 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工) 38397064
51318 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工) 38397064

単式スラスト玉軸受 51300形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)155
幅T(mm)50
内容量1個注文コード38397064品番51318
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)90外径D(Φmm)155幅T(mm)50材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)3830寸法r(mm)(最小)1.5取付関係寸法(最大da)(mm)129寸法D1(Φmm)93寸法d1(Φmm)155取付関係寸法(最大Da)(Φmm)116取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51318許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1700JIS等級0基本定格荷重Ca(N)214000基本定格荷重Coa(N)525000シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする