NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 2900形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
20
22
80
105
125
外径D(Φmm)
37
42
110
140
165
幅T(mm)
12
14
22
25
27
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38397396
品番
2904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,590
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
37
幅T(mm)
12
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38397396
2904
07024997
2904
単式スラスト玉軸受 2900番台
NSK(日本精工)
1個
¥
887
欠品中
税込
¥
976
注文コードが変更になりました