NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 2900形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
125
22
80
105
125
外径D(Φmm)
165
42
110
140
165
幅T(mm)
27
14
22
25
27
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38397581
品番
2925
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
内径d(Φmm)
125
外径D(Φmm)
165
幅T(mm)
27
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方