曜日別特売
53211U 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398001

53211U 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398001
53211U 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38398001

単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)55
55
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
200
外径D(Φmm)90
90
26
28
32
35
40
47
52
62
68
73
78
95
100
105
110
115
125
135
150
160
170
190
200
280
幅T(mm)25
内容量1個注文コード38398001品番53211U
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法A(mm)35外径D(Φmm)90寸法D1(Φmm)57寸法D2(Φmm)72寸法D3(mm)95寸法R(mm)72幅T(mm)25寸法T3(mm)27.3寸法T4(mm)30寸法b(mm)9内径d(Φmm)55寸法d1(Φmm)90寸法r(mm)(最小)1取付関係寸法(最大Da)(Φmm)69取付関係寸法(最大da)(mm)76取付関係寸法(最大ra)(mm)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)819呼び番号53211U許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3200JIS等級0基本定格荷重Ca(N)70000基本定格荷重Coa(N)159000シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする