寸法A(mm)87外径D(Φmm)200寸法D1(Φmm)143寸法D2(Φmm)170寸法D3(mm)210寸法R(mm)160幅T(mm)46寸法T3(mm)48.6寸法T4(mm)55寸法b(mm)17内径d(Φmm)140寸法d1(Φmm)197寸法r(mm)(最小)1.5取付関係寸法(最大Da)(Φmm)164取付関係寸法(最大da)(mm)176取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)5890呼び番号53228U許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1500JIS等級0基本定格荷重Ca(N)186000基本定格荷重Coa(N)575000シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼